曜日別特売

ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H

ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H - イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H - イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H - イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H - イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H - イマオコーポレーション

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)13タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法T(mm)5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176275GRL30J-H
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする