イマオコーポレーション
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合
【アイドラー軸型式】PID1529
歯数
14
質量(g)
235
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
11.7
ベアリング
RB202
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
31
寸法d1(mm)
29
チェーンNo.
60
寸法Dp(mm)
85.61
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176239
BIS614
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください