イマオコーポレーション
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
種類
ガイドローラー
適合
【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)
75
タイプ
フェノール樹脂製
寸法L(mm)
23
寸法d(mm)
12
寸法A(mm)
6.5
ベアリング
6201ZZ
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
10
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177648
GRL60J-F
12
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください