キトーベルトラッシング BLOオーバーセンターバックル式

キトーベルトラッシング BLOオーバーセンターバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLOオーバーセンターバックル式 - KITO(キトー)

・BLO005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。・BLO015:ベルト幅:45mm/破断荷重:15kN・スプリング式のロック機構で安全性も兼ね備えたラッシング。・コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。

端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
破断荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189390BLO005ET010ET030255kN
3,190
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189688BLO015ET010ET0304515kN
5,680
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする