曜日別特売

キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 - KITO(キトー)

・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト幅(mm)
破断荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189320BLR010R040シボリ縫製(アイ・ワッカ)2510kN
5,140
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189329BLR020R040シボリ縫製(アイ・ワッカ)3520kN
7,690
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189338BLR030R060シボリ縫製(アイ・ワッカ)5030kN
9,460
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189347BLR040R060シボリ縫製(アイ・ワッカ)5040kN
14,570
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189408BLR005ET010ET030シボリ縫製(アイ・ワッカ)255kN
4,610
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189417BLR005HA010HA030Jフック(クロスフック・ナローフック)255kN
5,270
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189426BLR010HA010HA030Jフック(クロスフック・ナローフック)2510kN
6,680
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189435BLR020ET010ET030シボリ縫製(アイ・ワッカ)3520kN
8,640
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189451BLR020ET010ET050シボリ縫製(アイ・ワッカ)3520kN
9,420
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189460BLR020HA010HA030Jフック(クロスフック・ナローフック)3520kN
9,740
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189469BLR030ET010ET050シボリ縫製(アイ・ワッカ)5030kN
10,810
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189478BLR030ET010ET070シボリ縫製(アイ・ワッカ)5030kN
11,910
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189487BLR030HA010HA050Jフック(クロスフック・ナローフック)5030kN
12,330
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189496BLR030NP010NP020ワンピース(トラックレール)5030kN
10,260
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189505BLR040ET010ET050シボリ縫製(アイ・ワッカ)5040kN
16,280
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189521BLR040HA010HA050Jフック(クロスフック・ナローフック)5040kN
18,460
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189539BLR030TH000ET020トップフック/シボリ縫製5030kN
9,330
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189548BLR040TS000ET020トップスイベルフック/シボリ縫製5040kN
14,390
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189670BLR005R040シボリ縫製(アイ・ワッカ)255kN
3,890
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189697BLR010ET010ET030シボリ縫製(アイ・ワッカ)2510kN
5,680
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする