曜日別特売

キトーベルトラッシング BLCカムバックル式

キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 - KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 - KITO(キトー)

・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
破断荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189286BLC002R04025シボリ縫製(アイ・ワッカ)42kN
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189365BLC002HA010HA03025Jフック(クロスフック・ナローフック)12kN
2,970
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189295BLC010R04035シボリ縫製(アイ・ワッカ)410kN
4,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08189381BLC010ET010ET04035シボリ縫製(アイ・ワッカ)110kN
5,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする