キトーベルトラッシング BLLラチェットバックル式

キトーベルトラッシング BLLラチェットバックル式 - KITO(キトー)

・BLL005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・ベルト色はイエローが標準仕様。・オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適。

ベルト幅(mm)25適合荷重(kN)破断:5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189557BLL005ET010ET020シボリ縫製(アイ・ワッカ)1
4,330
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189566BLL005HS010HS020S字フック(オープンフック)1
5,210
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
08189679BLL005R040シボリ縫製(アイ・ワッカ)4
3,890
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする