エイトスリング EE形

エイトスリング EE形 - KITO(キトー)

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

種別両端アイ形内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08203925EE005-1.50.51.565200
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203941EE005-20.5265200
3,750
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203950EE005-2.50.52.565200
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203959EE005-3.50.53.565200
5,400
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203968EE005-40.5465200
5,950
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203977EE005-60.5665200
8,150
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203986EE010-1.511.575250
5,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203995EE010-21275250
6,150
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08204011EE010-31375250
7,950
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204020EE010-3.513.575250
8,850
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204029EE010-41475250
9,750
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204038EE010-51575250
11,550
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204047EE010-61675250
13,350
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204056EE020-1.521.5100300
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204065EE020-222100300
9,850
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204081EE020-2.522.5100300
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204090EE020-323100300
12,750
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204099EE020-3.523.5100300
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204108EE020-424100300
15,650
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204117EE020-525100300
18,550
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
08204126EE020-727100300
24,350
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204135EE020-828100300
27,250
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204151EE030-232125400
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204160EE030-333125400
18,150
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204169EE030-434125400
22,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204178EE030-535125400
26,250
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204187EE030-737125400
34,350
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204196EE030-838125400
38,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204205EE050-252150500
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204221EE050-353150500
29,750
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204230EE050-454150500
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204239EE050-555150500
43,850
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204248EE050-656150500
50,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204257EE050-757150500
57,950
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204266EE050-858150500
65,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204799EE005-30.5365200
4,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204869EE020-626100300
21,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204921EE030-636125400
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08204991EE005-50.5565200
7,050
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205000EE010-2.512.575250
7,050
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする