イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】74.26
歯数
9
d
15
B
11
質量(g)
430
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
15
d1
35
ベアリング
6202ZZ
DO
85
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1511タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208430
SIS809
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください