イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS514
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】71.34
歯数
14
d
12
B
10
質量(g)
260
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
8.9
d1
32
ベアリング
6201ZZ
DO
79
チェーンNo.
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1210タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208405
SIS514
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください