曜日別特売

スイベルアイボルト SE SE10

スイベルアイボルト SE SE10 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10 - イマオコーポレーション

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂製質量(kg)0.42寸法E1.2許容荷重(N)5000寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM10×1.5寸法A50.8寸法B27.8寸法C14.6寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)10寸法K66.7寸法M最大13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
08208981SE10
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
¥13,900
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする