スイベルアイボルト SE SE16

スイベルアイボルト SE SE16 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16 - イマオコーポレーション

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質SCM440質量(kg)0.8表面処理四三酸化鉄皮膜寸法E0.8許容荷重(N)15000寸法D25.4寸法F22.6寸法G12.7寸法NM16×2寸法A93寸法B38.5寸法C23.8寸法H63.5寸法J70RoHS指令(10物質対応)対応寸法L23.11推奨締付トルク(N・m)50寸法K97寸法M最大19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208999SE16
17,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする