VERTEX STYLE
Bluetoothヘッドホン
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
最大入力(mW)
10
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(g)
連続再生時間
ドライバーユニット(Φmm)
音圧感度(dB)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227707
VTH-BH2BK
ムービングコイル型
240
(ANCOFF)8、(ANCON)5.5
【×2】40
【±3】110
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
08227716
VTH-BH1BK
振動型
215
7
【×2】39.8
【±3】117
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません