VERTEX STYLE
空気伝導ヘッドホン
色
ブラック
質量(g)
16
出力
(class)2
接続方式
Bluetooth
通信方式
(Bluetooth)5
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
連続再生時間
8
イヤホン形状
耳かけ型
連続待受時間
125
連続通話時間(時間)
7.5
マルチポイント
2台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227436
VTH-IC049BK
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません