VERTEX STYLE
空気伝導ワイヤレスイヤホン
型式
ダイナミック型
色
ブラック
質量(g)
63
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】200【最大】8000
連続再生時間
(ANCON)8、(通常、低遅延モード)10
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
【±0.1】170
最大入力(mW)
52
音圧感度(dB)
【±2】119
イヤホン形状
耳かけ型
連続通話時間(時間)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227488
VTH-IC052BK
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません