シービージャパン
GOMUG+CUP
電子レンジで温め直しが出来るカップ付き
材質
[マグ]ステンレス鋼[カップ]ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235337
-
モカ
S
112
144
マグ:0.3、カップ:0.25
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
08235346
-
グレージュ
S
112
144
マグ:0.3、カップ:0.25
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
08235355
-
モカ
M
135
191
マグ:0.46、カップ:0.38
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
08235371
-
グレージュ
M
135
191
マグ:0.46、カップ:0.38
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください