イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
16
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
13
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
27
寸法R(mm)
17.5
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230121
BJ732-08030
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください