イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
70
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
19
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
65
寸法R(mm)
30
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230175
BJ732-12070
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください