ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435質量(g)430寸法A(mm)118寸法D(mm)36表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)100寸法C(mm)90寸法R(mm)45ねじの呼びM24×3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230087BJ732-24100
5,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする