イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10040-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
33
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
17
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
37
寸法R(mm)
20
ねじの呼び
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230060
BJ732-10040-SUS
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください