イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06002-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304
質量(g)
13
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230568
BJ746-06002-SUS
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください