イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9122
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
7.9
C
3
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236247
HSE-9122
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください