イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9126
B
(+0/-0.13)6
材質(本体)
SKH51
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
1.9
C
3
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236211
HSE-9126
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください