イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-20250
その他
【Lf】10
A
3
W
8
L
40
材質(本体)
SKH51
質量(g)
82
タイプ
フェノール樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236107
HS-20250
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください