イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9100
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
1.6
D
6.8
C
2.3
ねじサイズ
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236220
HSE-9100
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください