イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102
A
2.3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)12
質量(g)
7.5
タイプ
フェノール樹脂製
M
M5×0.8
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236080
HS-9102
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください