曜日別特売

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 - イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 - イマオコーポレーション
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)14タイプフェノール樹脂製F3.2D5.8C3ねじサイズM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08236238HSE-9160
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする