イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
M5×0.8
D
9.5
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235976
CT-120
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください