イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100
A
2.3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)10
質量(g)
7
タイプ
フェノール樹脂製
M
M5×0.8
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236071
HS-9100
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください