日本緑十字社
緑十字 反射材付きスマホポーチ(スマポチ)
反射材付きでスマホが入るポーチです。
「ショルダーポーチ」、「ウエストポーチ」、「反射たすき」等用途に合わせて使用できます。
用途
夜間・薄暮時の交通事故防止に。
歩行時や自転車など移動時に。
仕様
スクリーンタッチ対応(指紋認証はできません)
トラスコ品番
661-9968
材質
基材:ABS、表面:ポリウレタン・ポリエステル
色
ブラック
ケース
バックパック・ツールバッグ:ツールケース
内容量
1個
注意
※スマホ画面操作:ケースの上から操作する際、指紋認証は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240088
243031
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください