日本緑十字社
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。
床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。
強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途
屋内用に。
AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。
区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。
その他
標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET
トラスコ品番
661-9925
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
長さ(m)
30
分類
安全用品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240246
105200
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください