日本緑十字社
緑十字 養生用テープ
グリーン購入法適合品です。
ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途
建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用に。
仕様
屋内用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.105
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートPET布
粘着剤
合成樹脂粘着剤
粘着力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240481
190024
662-6230
水色
¥780
¥
779
¥857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240490
190025
662-4647
クリア
¥780
¥
779
¥857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください