日本緑十字社
緑十字 パワーマグネットフックフライト
コーティング磁石で耐水性抜群、薄型超強力ステンレスボディのマグネットフックです。
用途
ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等のスチール面に。
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241050
313031
662-1597
45
18
95
69
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08241059
313032
663-7284
33
12
76
51
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
08241068
313033
663-2613
28
7
63
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
08241077
313034
663-1055
23
3
45
26
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください