イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-120
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)10
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
H1
4.5
M
M5×0.8
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242590
HS-120
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください