イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-202
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)12
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
H1
6
M
M6×1
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242617
HS-202
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください