曜日別特売

ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200

ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200 - イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200 - イマオコーポレーション
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)30タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08242687HS-9200
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする