イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)10
質量(g)
47
タイプ
フェノール樹脂製
M
M6×1
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242696
HS-9250
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください