イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C HS-9162-C
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)12
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
H1
6.5
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242730
HS-9162-C
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください