曜日別特売

レースハトメカーテン

レースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンク

細かなストライプ柄の防炎ミラーレースカフェカーテンは日中、外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途公共施設やオフィス、学校、病院など、火気が存在する可能性がある場所や不特定多数の人が出入りするスペースにおすすめです。ピンストライプ柄のデザインは、シンプルでスマートなイメージを与えます。ウオッシャブル仕様で、洗濯機で洗って清潔さを保つことができ、長期間にわたり美しさを維持できるため、頻繁に人が出入りする場所にも最適です。機能【1】ウオッシャブル【2】防炎幅(cm)140UV遮蔽率(%)0.611内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08372449h3081WH140135
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372476h3081WH140178
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372501h3081WH140200
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372519h3081WH140230
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372537h3081WH140250
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372555h3081WH140280
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372580h3081WH140300
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする