曜日別特売

オプテイマバッテリー レッドトップ

オプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIESオプテイマバッテリー レッドトップ - OPTIMA BATTERIES

オプティマのレッドトップは、一般乗用車のコンパクトなサイズでありながら、大型ディーゼルエンジンも始動できるパワフルなスターターバッテリーです。オフロードやレーシングカーなど、厳しい条件下での走行が求められている車輌に最適です。
車のエンジンキーを回した瞬間に力強いスターティングパワーを生 み出すレッドトップは、世界中のプロのユーザーの皆様から高く評価されています。
パワーの秘密は、オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジー。
-40度C~+40度Cという幅広い状況下でも強力なスターティングパワーを提供し、耐振動性、耐衝撃性にも比類ない性能を発揮します。丈夫で液漏れしない構造が長寿命とメンテナンスフリーを実現しました。
もちろん一般の乗用車にも最高のパフォーマンスを提供します。エンジンスタートを主な目的するのがレッドトップ。瞬発力を重視した性能特性です。ディープサイクル度はブルートップ、イエロートップより低くなり50回ほどとなります。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
区分
バッテリー容量(Ah)
端子
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RGB-RT-Cutaway.jpg083389711050S-R17.2ターミナル:L型端子50(20時間率)サブ:無しL175×W254×H198(端子も含んだ高さ)
60,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
RGB-RT-Cutaway.jpg083389891050S-L17.2ターミナル:R型端子50(20時間率)サブ:無しL175×W254×H198(端子も含んだ高さ)
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
RGB-RT-Cutaway.jpg083390071050U17.2ターミナル:R型端子50(20時間率)サブ:有りL175×W254×H198(端子も含んだ高さ)
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
RGB-RT-Cutaway.jpg08339025925S-R14.4ターミナル:R型端子44(20時間率)サブ:無しL173×W237×H194(端子も含んだ高さ)
57,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
RGB-RT-Cutaway.jpg08339050925S-L14.4ターミナル:L型端子44(20時間率)サブ:無しL173×W237×H194(端子も含んだ高さ)
57,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
RGB-RT-Cutaway.jpg08339068925U15ターミナル:R型端子44(20時間率)サブ:有りL173×W237×H194(端子も含んだ高さ)
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする