曜日別特売

ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N

ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N - イマオコーポレーション

・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333425RKF52N
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする