曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14ねじ寸法M5適合電線(mm2)5.5/8(JIS)締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式ネジアップ内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08674219FPSL-50-1P1
549
489
538(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674228FPSL-50-2P2
717
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674237FPSL-50-3P3
885
749
824(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674246FPSL-50-4P4
1,054
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674255FPSL-50-5P5
1,222
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674271FPSL-50-6P6
1,390
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674280FPSL-50-7P7
1,558
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674289FPSL-50-8P8
1,727
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674298FPSL-50-9P9
1,895
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674307FPSL-50-10P10
2,063
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674316FPSL-50-11P11
2,233
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674325FPSL-50-12P12
2,401
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674341FPSL-50-13P13
2,568
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674350FPSL-50-14P14
2,738
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674359FPSL-50-15P15
2,906
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674368FPSL-50-16P16
3,074
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674377FPSL-50-17P17
3,242
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674386FPSL-50-18P18
3,411
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674395FPSL-50-19P19
3,579
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674411FPSL-50-20P20
3,747
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674420FPSL-50-21P21
3,916
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674429FPSL-50-22P22
4,084
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674438FPSL-50-23P23
4,252
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674447FPSL-50-24P24
4,421
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674456FPSL-50-25P25
4,589
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674465FPSL-50-26P26
4,757
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674481FPSL-50-27P27
4,925
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674490FPSL-50-28P28
5,094
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674499FPSL-50-29P29
5,262
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674508FPSL-50-30P30
5,430
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674517FPSL-50-31P31
5,599
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674526FPSL-50-32P32
5,767
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674535FPSL-50-33P33
5,935
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674551FPSL-50-34P34
6,104
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674560FPSL-50-35P35
6,272
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674569FPSL-50-36P36
6,440
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674578FPSL-50-37P37
6,608
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674587FPSL-50-38P38
6,777
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674596FPSL-50-39P39
6,945
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674605FPSL-50-40P40
7,113
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674621FPSL-50-41P41
7,282
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674630FPSL-50-42P42
7,450
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674639FPSL-50-43P43
7,618
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674648FPSL-50-44P44
7,787
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674657FPSL-50-45P45
7,955
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674666FPSL-50-46P46
8,123
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674675FPSL-50-47P47
8,291
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674691FPSL-50-48P48
8,460
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674700FPSL-50-49P49
8,628
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674709FPSL-50-50P50
8,796
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする