組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。
1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。
直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。

定格絶縁電圧(V)AC・DC600内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
締付トルク(N・m)
接続可能電線(mm2)
定格通電電流(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08679950ITK-1001-1P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1001
5,141
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
08679959ITK-1001-2P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1002
8,993
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
08679968ITK-1001-3P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1003
12,845
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
08679977ITK-601-1P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本601
3,933
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
08679986ITK-601-2P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本602
6,712
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
08679995ITK-601-3P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本603
9,489
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680011ITK-601-4P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本604
12,268
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680020ITK-601-5P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本605
15,047
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680029ITK-601-6P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本606
17,826
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680038ITL-1001-1P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1001
5,403
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680047ITL-1001-2P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1002
9,396
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680056ITL-1001-3P(1次側)M8×16L、(2次側)M6×14L(1次側)6.0~9.0、(2次側)2.5~3.7(1次側)60×1本、(2次側)22×4本1003
13,389
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680065ITL-601-1P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本601
4,179
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680081ITL-601-2P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本602
7,082
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680090ITL-601-3P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本603
9,986
8,498
9,348(税込)
46日以内出荷
返品不可
08680099ITL-601-4P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本604
12,889
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680108ITL-601-5P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本605
15,792
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
08680117ITL-601-6P(1次側)M6×14L、(2次側)M5×14L(1次側)2.5~3.7、(2次側)2.0~3.0(1次側)22×1本、(2次側)8×3本606
18,694
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする