曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

結線が一目で確認できる安全設計
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mm形状2段構造フィンガープロテクション内容量1個
255件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
適合電線(mm2)
端子間ピッチ(mm)
定格絶縁電圧(V)
ねじ寸法
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08674901FPWSL-10-1U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
703
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674910FPWSL-10-2U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
926
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674919FPWSL-10-3U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
1,149
969
1,066(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674928FPWSL-10-4U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
1,371
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674937FPWSL-10-5U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
1,594
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674946FPWSL-10-6U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
1,816
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08674955FPWSL-10-7U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
2,039
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674971FPWSL-10-8U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
2,261
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674980FPWSL-10-9U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
2,484
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674989FPWSL-10-10U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
2,707
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
08674998FPWSL-10-11U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
2,929
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675007FPWSL-10-12U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
3,152
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675016FPWSL-10-13U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
3,374
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675025FPWSL-10-14U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
3,597
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675041FPWSL-10-15U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
3,819
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675050FPWSL-10-16U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
4,042
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675059FPWSL-10-17U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
4,264
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675068FPWSL-10-18U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
4,487
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675077FPWSL-10-19U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
4,710
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675086FPWSL-10-20U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
4,932
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675095FPWSL-10-21U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
5,155
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675111FPWSL-10-22U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
5,377
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675120FPWSL-10-23U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
5,600
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675129FPWSL-10-24U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
5,822
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675138FPWSL-10-25U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
6,045
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675147FPWSL-10-26U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
6,267
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675156FPWSL-10-27U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
6,490
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675165FPWSL-10-28U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
6,713
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675181FPWSL-10-29U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
6,935
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675190FPWSL-10-30U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
7,158
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675199FPWSL-10-31U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
7,380
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675208FPWSL-10-32U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
7,603
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675217FPWSL-10-33U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
7,825
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675226FPWSL-10-34U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
8,048
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675235FPWSL-10-35U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
8,271
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675251FPWSL-10-36U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
8,493
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675260FPWSL-10-37U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
8,716
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675269FPWSL-10-38U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
8,938
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675278FPWSL-10-39U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
9,161
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675287FPWSL-10-40U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
9,383
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675296FPWSL-10-41U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
9,606
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675305FPWSL-10-42U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
9,828
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675321FPWSL-10-43U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
10,051
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675330FPWSL-10-44U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
10,274
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675339FPWSL-10-45U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
10,496
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675348FPWSL-10-46U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
10,719
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675357FPWSL-10-47U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
10,941
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675366FPWSL-10-48U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
11,164
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675375FPWSL-10-49U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
11,386
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
08675391FPWSL-10-50U11/150.75/1.25(JIS)7AC・DC 600M30.5~1.2
11,609
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする