ニッタ
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
形状
メスコネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680650
EFC1/2-PT3/8
50
35.3
66.5
13.5
20
¥
522
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
08680860
EFC1/4-PT1/4
26
29.5
12
13
12
¥
345
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
08680869
EFC1/4-PT1/8
17
25
12
8.7
12
¥
312
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
08680878
EFC3/8-PT3/8
50
34
35
13.5
16.9
¥
484
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください