曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン - ニッタ
形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680790EYB1/23355.821.52121.5
792
599
659(税込)
当日出荷
08680799EYB1/41036.71312.513
511
399
439(税込)
4日以内出荷
08680808EYB3/82447.81817.518
610
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする