ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
90°ユニオンエルボ
質量(g)
50
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
97.5
寸法L1(mm)
34.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
28
寸法W(mm)
28
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
13
寸法P1(mm)
12.9
寸法L8(mm)
48.7
チューブ挿入長さF(mm)
27
寸法L12(mm)
50.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682470
AUL16
¥
858
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください