永興電機工業
レジボンドダイヤモンドディスク単品
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度
120
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08685769
1A30024
15000
22×1
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685778
1A30025
12000
25×1
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685787
1A30026
10000
32×1
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685796
1A30027
8000
38×1
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685805
1A30028
5000
45×1
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください