永興電機工業
グラスファイバーレジ砥石ディスク
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途
鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
先端厚さ(mm)
0.9
適合材
鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.
入数
5
先端径(Φmm)
38
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08691911
3A21018
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください