電着ダイヤモンドディスク単品

電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 - 永興電機工業

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1内容量1個
全22種類を絞り込む
粒度
22種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
ねじ
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086849561A3000140035000【固定ねじ】M1.7タイプ16×0.25
4,320
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
086849651A3000220035000【固定ねじ】M1.7タイプ16×0.35
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849811A3000732535000【固定ねじ】M1.7タイプ22×0.3
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849901A3000820035000【固定ねじ】M1.7タイプ22×0.35
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086849991A3000917035000【固定ねじ】M1.7タイプ22×0.45
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850081A3001014035000【固定ねじ】M1.7タイプ22×0.55
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850171A3001517025000【固定ねじ】M1.7タイプ45×0.5
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850261A3001614025000【固定ねじ】M1.7タイプ45×0.55
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850351A3100320030000【固定ねじ】M3タイプ30×0.4
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850511A3100414030000【固定ねじ】M3タイプ30×0.5
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850601A3100517025000【固定ねじ】M3タイプ45×0.5
10,070
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086850691A3100614025000【固定ねじ】M3タイプ45×0.55
10,070
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
086876161A3001320030000【固定ねじ】M1.7タイプ30×0.4
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
086876251A3001414030000【固定ねじ】M1.7タイプ30×0.5
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
086876411A3100120035000【固定ねじ】M3タイプ25×0.45
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
086876501A3100214035000【固定ねじ】M3タイプ25×0.5
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
086883771A3001120035000【固定ねじ】M1.7タイプ25×0.45
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
086883861A3001214035000【固定ねじ】M1.7タイプ25×0.5
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
086905471A3000332535000【固定ねじ】M1.7タイプ19×0.25
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
086905561A3000420035000【固定ねじ】M1.7タイプ19×0.35
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
086905651A3000517035000【固定ねじ】M1.7タイプ19×0.5
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
086905811A3000614035000【固定ねじ】M1.7タイプ19×0.6
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする